Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK HF Kabel TNC -> SMA St/St 10.00m low loss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK HF Kabel TNC -> SMA St/St 10.00m low loss
DELOCK HF Kabel TNC -> SMA St/St 10.00m low loss
Artikel-Nr.:
     832-219601
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89498
EAN/GTIN:
     4043619894987
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
Kabel TNC
TNC Kabel
Dieses Antennenkabel von Delock dient der Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander. CFD200 Kabel zeichnen sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus.
Weitere Informationen:
weight:
0.443 kg
height:
0.025 m
width:
0.240 m
depth:
0.330 m
Weitere Suchbegriffe: tnc kabel 10m, kabel tnc, delock kabel sma, Wireless Network
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 28,73*
€ 39,15*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 28,65*
€ 39,20*
€ 4,70*
ab € 30,01*
€ 40,81*
38 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 33,71*
€ 45,68*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.