Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts MLS Notebook/Telefon VESA schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts MLS Notebook/Telefon VESA schwarz
Neomounts MLS Notebook/Telefon VESA schwarz
Artikel-Nr.:
     832-219131
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NOTEBOOK-V200
EAN/GTIN:
     8717371445768
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Neomounts Modell NOTEBOOK-V200 ist eine universelle VESA-Platte für Notebooks bis 17" (457mm) und Telefone. In Kombination mit Tischhalterungen wird diese universelle VESA-Platte unverzichtbar. Mit VESA 75x75 und 100x100 Lochmuster kann diese VESA-Platte mit den meisten Halterungen verwendet werden. Wählen Sie die beste Halterungslösung für Ihre Bedürfnisse und kombinieren Sie diese mit Neomounts NOTEBOOK-V200. Diese VESA-Platte kann sowohl für Links- als auch Rechtshänder angeordnet worden. Fast jedes Notebook oder Telefon passt auf diese VESA-Platte. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken-und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
weight:
1.140 kg
height:
0.055 m
width:
0.321 m
depth:
0.291 m
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung, Monitor-Laptop Tischständer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 28,15*
€ 37,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 29,00*
€ 38,42*
€ 4,00*
ab € 28,79*
€ 38,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,87*
€ 39,41*
€ 6,95*
ab € 30,21*
€ 40,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D550NOTEBOOK
€ 71,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D960NOTEBOOK
€ 147,70*
Ähnlich
Neomounts
NOTEBOOK-D100
€ 78,51*
Ähnlich
Neomounts
NOTEBOOK-V100
€ 57,73*
Ähnlich
Neomounts
NSNOTEBOOK300
€ 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.