Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-218366 Herst.-Nr.: PA0122 EAN/GTIN: 4052792038699 |
| |
|
| | |
| USB Tisch Ladeadapter von LogiLink zum gleichzeitigen laden und betreiben von bis zu 4 Geräten mit USB-A oder C kompatibler Spannungsversorgung. Zur Sicherheit verfügt der Adapter über einen eingebauten Überspannungsschutz. Weitere Informationen: | | weight: | 0.351 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.180 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb-c 3a, usb - usb adapter, logilink usb zu usb adapter, Ladegerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 21,60* | € 29,21* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 22,67* | € 30,69* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,82* | € 34,48* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,13* | € 34,48* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,42* | € 36,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|