Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116009 Herst.-Nr.: PA0122 EAN/GTIN: 4052792038699 |
| | |
|
| | |
| LogiLink USB-Tisch-Ladegerät, 4-Port, 60 Watt, schwarz Ausgang: 3x USB-A Kupplung: 5V/2,4A (12 Watt), 1x USB-C Kupplung: 5V/3A (15 Watt), 9V/3A (27 Watt), 15V/3A (45 Watt) 20V/3A (60 Watt), Eingang: 100 - 240 V, AC 50/60 Hz, Maße: (B)91 x (T)75 x (H)27,5 mm (PA0122) eingebautes intelligentes IC, Überstrom-, Kurzschluss-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb-c 3a, usb - usb adapter, logilink usb zu usb adapter, USB-Ladegeräte & -Stationen, Ladestecker, USB-A/USB-C |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 21,52* | € 29,13* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,80* | € 30,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,78* | € 34,42* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,18* | € 34,42* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,29* | € 36,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|