Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 64GB Transcend JetFlash 750 USB3.1 schwarz (MLC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 64GB Transcend JetFlash 750 USB3.1 schwarz (MLC)
USB-Stick 64GB Transcend JetFlash 750 USB3.1 schwarz (MLC)
Artikel-Nr.:
     832-209982
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GJF750K
EAN/GTIN:
     0760557827870
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Ausgestattet mit einer SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle und hochwertigen MLC NAND Flash Chips, bietet der JetFlash 750 superschnelle Transferraten sowie maximale Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung. Mit dem stromlinienförmigen Design und dem eleganten Gehäuse in Klavierlack-Optik kombiniert der JetFlash 750 Fashion mit modernster Technologie.

Eigenschaften

- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch MLC Flash Technologie
- Schnelle USB 3.0 Datenübertragung
- Leicht und kompakt
- Transcend Elite Datenmanagement Software als kostenloser Download
Weitere Informationen:
weight:
0.021 kg
height:
0.010 m
width:
0.129 m
depth:
0.104 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,69*
€ 30,90*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 22,85*
€ 31,07*
Frei Haus
ab € 22,79*
€ 31,15*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 23,80*
€ 32,30*
€ 4,50*
ab € 22,61*
€ 35,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GJF750K
ab € 8,26*
Zubehör
Transcend
TS32GJF750K
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.