Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-209911 Herst.-Nr.: TS4GUSDC4 EAN/GTIN: 0760557819080 |
| |
|
| | |
| Transcends Class 4 microSDHC-Karten haben eine Mindestschreibgeschwindigkeit von 4 MB/s und sind eine kostengünstige Wahl, um eine größere Anzahl an Dateien zu speichern.
Jede Karte ist mit einer integrierten ECC (Error Correction Code)-Fehlerkorrektur ausgestattet, die automatisch Fehler während der Datenübertragung entdeckt und behebt. Sie verwenden einen Wear-Leveling-Algorithmus für eine lange Lebensdauer.
- Kompatibel zum SD 2.0 Standard - Class 4 Klassifizierung garantiert zuverlässige Schreibzugriffe - Entspricht den Anforderungen der meisten Mobilgeräte, wie z.B. Digitalkameras, Handys und eBook Readern - Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern - Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware Weitere Informationen: | | weight: | 0.011 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.104 m | depth: | 0.127 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd card class 4, micro sd, Micro SD Karten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,07* | € 5,72* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 4,08* | € 5,74* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,20* | € 5,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 4,22* | € 5,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,24* | € 5,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|