Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-209892 Herst.-Nr.: TS8GUSDC10 EAN/GTIN: 0760557821403 |
| |
|
| | |
| Transcends microSDHC Class 10-Karte ist nur ca. ein Zehntel so groß wie eine Standard SD-Karte mit kleinen Abmessungen und hoher Geschwindigkeit. Sie entspricht der neuen Class 10-Spezifikation und bietet minimale Übertragungsraten von 10 MB/s mit Geräten, die SD 3.0 untersützen. Die microSDHC Class 10-Karte ist eine perfekte Kombination aus kompakter Bauweise, hoher Geschwindigkeit und großem Speicherplatz von bis zu 16GB.
Jede Karte hat eine ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur integriert, die automatisch Fehler während der Datenübertragung erkennt und behebt.
Eigenschaften
- Kompatibel zu den SD 3.0 Standards - Class 10-konform - Plug-and-Play-Betrieb - Integrierte Error Correcting Code (ECC) Fehlerkorrektur für das Erkennen und Beheben von Übertragungsfehlern - Erlaubt In System Programming (ISP) für das Aktualisieren der Firmware - Unterstützt Auto-Standby, automatisches Abschalten und Sleep Modi - Mechanischer Schreibschutzschalter - RoHS-konform Weitere Informationen: | | weight: | 0.007 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.129 m | depth: | 0.104 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb class 10, micro sd, micro sd 8gb, Micro SD Karten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,67* | € 6,97* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,71* | € 7,04* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,73* | € 7,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 4,75* | € 7,09* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,77* | € 7,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|