Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-209891 Herst.-Nr.: TS4GUSDC10 EAN/GTIN: 0760557821397 |
| |
|
| | |
| Transcends microSDXC/SDHC Class 10-Karte ist nur ca. ein Zehntel so groß wie eine Standard SD-Karte mit kleinen Abmessungen und hoher Geschwindigkeit. Sie entspricht der neuen Class 10-Spezifikation und bietet minimale Übertragungsraten von 10 MB/s mit Geräten, die SD 3.0 untersützen. Die microSDXC/SDHC Class 10-Karte ist eine perfekte Kombination aus kompakter Bauweise, hoher Geschwindigkeit und großem Speicherplatz von bis zu 32GB.
Jede Karte hat eine ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur integriert, die automatisch Fehler während der Datenübertragung erkennt und behebt.
Extrem widerstandsfähig Um Ihnen die beste Leistung und Stabilität zu bieten, werden Transcends microSD Speicherkarten unter den folgenden Extrembedingungen getestet:
- Wasser: erfüllen die IPX7 Standards und sind wasserdicht bis zu 1m Tiefe für bis zu 30 Minuten. - Temperaturen: halten Extremtemperaturen von -25° bis zu 85°C Stand. - Elektrostatik: erfüllen die EMC IEC61000-4-2 Standards und halten statischer Elektrizität Stand. - Röntgenstrahlen: erfüllen die ISO7816-1 Standards und sind auch resistent gegen die Röntgenstrahlen bei Flughafenkontrollen. - Stöße: Stoß- und vibrationsresistent sowie widerstandsfähig gegen Biegen und Drehen Weitere Informationen: | | weight: | 0.005 kg | height: | 0.002 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, microsd class 10, micro sd, Micro SD Karten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,03* | € 5,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,08* | € 5,74* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,14* | € 5,82* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 4,17* | € 5,86* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,63* | € 6,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|