Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-208834 Herst.-Nr.: TS-DPA1 EAN/GTIN: 0760557832027 |
| |
|
| | |
| Transcends Klebehalterung wurde speziell für den Einsatz mit Transcends Onboard-Kameras entworfen und befestigt Ihre Kamera dank ihrer starken Klebefläche sicher in Ihrem Auto. Darüber hinaus lässt sich die Dashcam bei Bedarf ganz einfach per Einrastfunktion aus der Halterung nehmen oder mithilfe des 360° Drehgelenks in die perfekte Position bringen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.040 kg | height: | 0.034 m | width: | 0.078 m | depth: | 0.127 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 8,62* | € 12,21* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,66* | € 12,26* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,81* | € 12,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,32* | € 13,11* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,76* | € 15,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|