Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC USB-Stick 16 GB L100 USB 2.0 LT Tweety


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMTEC USB-Stick 16 GB L100 USB 2.0 LT Tweety
EMTEC USB-Stick 16 GB L100 USB 2.0 LT Tweety
Artikel-Nr.:
     832-208620
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GL100
EAN/GTIN:
     3126170144607
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
- Exklusives Looney Tunes 3D Designed von EMTEC!
- Hergestellt aus einem Weichgummimaterial
- Geringe Abmessungen (Kein Charakter is höher als 46mm)
- Verfügbar in 8GB
- Tipp: Dank des Körperhalsters an kleiner Kette, können Sie während der Nutzung nicht den Tierkörper verlieren.
Weitere Informationen:
weight:
0.038 kg
height:
0.040 m
width:
0.010 m
depth:
0.014 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,03*
€ 18,55*
€ 3,50*
ab € 27,43*
€ 37,96*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.