Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-208041 Herst.-Nr.: 18411 EAN/GTIN: 4043619184118 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Werkzeug von Delock können Kabel abisoliert werden. Zusätzlich kann die Spitze des Werkzeugs verwendet werden, um Adern in eine Schneidklemme einzulegen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.013 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.100 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,07* | € 1,69* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,14* | € 1,79* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,26* | € 1,97* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 1,55* | € 2,40* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,31* | € 10,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|