Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS DRW-24D5MT SATA Black Silent ohne Software intern bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS DRW-24D5MT SATA Black Silent ohne Software intern bulk
ASUS DRW-24D5MT SATA Black Silent ohne Software intern bulk
Artikel-Nr.:
     832-207434
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD01Y0-B10010
EAN/GTIN:
     4712900093964
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Der ASUS DRW-24D5MT ist ein 24X DVD-Brenner mit niedrigem Stromverbrauch, der die benötigte Flexibilität und Effizienz für die Sicherung von Multimedia-Daten bietet sowie durch M-Disc-Unterstützung als umfassende Backup-Lösung geeignet ist.

Energiesparendes Laufwerk
Die E-Green-Technologie kann vollautomatisch Laufwerks-Anwendungen schließen, wenn sie nicht benutzt werden. Somit ist sie in der Lage, den Stromverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren.

NERO BACKITUP FÜR ANDROID
Vollständiges Backup für Android-Geräte

Mit der kostenlosen App kann der Nutzer ganz einfach seine wichtigen Daten online, auf eine SD-Karte oder einen PC sichern.

M-Disc-Unterstützung
Speicherlösung für bis zu 1.000 Jahre
Persönliche Erinnerungen sowie sonstige Daten können dank M-Disk-Unterstützung bis zu 1.000 Jahre lang gesichert werden.

DISC ENCRYPTION II
Doppelte Sicherheit auch unterweg
s
Passwortgeschützter Zugang und Funktionalität für Ordner mit versteckten Dateien.
Weitere Informationen:
weight:
0.596 kg
height:
0.053 m
width:
0.475 m
depth:
0.211 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 13,86*
€ 19,44*
2 Tage
329
€ 5,50*
ab € 13,39*
€ 19,59*
3 Tage
396
€ 4,50*
ab € 14,28*
€ 19,77*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,63*
€ 20,29*
€ 4,00*
ab € 15,90*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.