Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK HF Kabel RP-SMA -> N St/St 5.00m low loss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK HF Kabel RP-SMA -> N St/St 5.00m low loss
DELOCK HF Kabel RP-SMA -> N St/St 5.00m low loss
Artikel-Nr.:
     832-207418
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     13023
EAN/GTIN:
     4043619130238
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
Dieses hochwertige Antennenkabel dient der sicheren Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus.
Weitere Informationen:
weight:
0.824 kg
height:
0.060 m
width:
0.250 m
depth:
0.270 m
Weitere Suchbegriffe: R-SMA Kabel, RP-SMA Kabel, n-stecker kabel 5m, kabel n-stecker, Wireless Network
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 55,42*
€ 71,40*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 55,43*
€ 71,41*
€ 4,70*
ab € 56,71*
€ 72,90*
€ 3,50*
ab € 58,07*
€ 74,14*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,57*
€ 76,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.