Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6 U/UTP 50 Stück grau 5.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDY Patchkabel Cat6 U/UTP 50 Stück grau 5.00m
LINDY Patchkabel Cat6 U/UTP 50 Stück grau 5.00m
Artikel-Nr.:
     832-205881
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48154
EAN/GTIN:
     4002888481540
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
-RJ45 Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz -Kategorie 6 -belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568C -1000Base-T-Unterstützung -Verdrahtung: 1:1 -Farbe: grau -Kartoninhalt: 50 Stück
Weitere Informationen:
weight:
9.850 kg
height:
0.149 m
width:
0.291 m
depth:
0.420 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat.6 grey 5m u-utp, patch kabel, patch-kabel 5m, Cat6 Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,49*
€ 243,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.