Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6 CrossOver S/FTP grau/rot 2.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6 CrossOver S/FTP grau/rot 2.00m
LINDY Patchkabel Cat6 CrossOver S/FTP grau/rot 2.00m
Artikel-Nr.:
     832-205786
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47838
EAN/GTIN:
     4002888478380
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
Konfektioniertes S/FTP Cross Over Patchkabel - RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung - Kategorie 6 - Cross Over - 1000Base-T-Unterstützung - Farbe: graues Kabel mit rotem Stecker
Weitere Informationen:
weight:
0.080 kg
height:
0.008 m
width:
0.160 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, kat 6 sftp 2m grau, kat6 sftp, grau kat6, Cat6 Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,42*
€ 3,72*
1 Tag
86
€ 10,00*
ab € 2,43*
€ 3,74*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 3,94*
2 Tage
73
€ 4,50*
ab € 4,27*
€ 6,40*
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.