Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-205664 Herst.-Nr.: 47511 EAN/GTIN: 4002888475112 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes Flachbandkabel Flachband-Patchkabeln sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig. - RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung - Flachbandkabel - ungeschirmt - 10/100 Base-T-Unterstützung - Verdrahtung: 1:1 - Farbe: rot Weitere Informationen: | | weight: | 0.023 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,12* | € 1,79* | | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,14* | € 1,82* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,47* | € 3,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,43* | € 4,05* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 10,95* | € 15,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|