Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-205596 Herst.-Nr.: 47352 EAN/GTIN: 4002888473521 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes S/FTP Patchkabel - PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie) - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, 28 AWG, 4 Adernpaare - Gigabit kompatibel - Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte - belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2 - Farbe: blau Weitere Informationen: | | weight: | 0.050 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.160 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,65* | € 2,59* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,74* | € 2,74* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,46* | € 5,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,81* | € 8,83* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,54* | € 10,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|