Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-205587 Herst.-Nr.: 47342 EAN/GTIN: 4002888473422 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes S/FTP Patchkabel - PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie) - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, 28 AWG, 4 Adernpaare - Gigabit kompatibel - Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte - belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2 - Farbe: grau Weitere Informationen: | | weight: | 0.049 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.182 m | depth: | 0.159 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,57* | € 2,49* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,64* | € 2,60* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,65* | € 2,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,50* | € 10,87* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 11,76* | € 16,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|