Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6 S/FTP Basic hellgrau 0.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6 S/FTP Basic hellgrau 0.50m
LINDY Patchkabel Cat6 S/FTP Basic hellgrau 0.50m
Artikel-Nr.:
     832-205586
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47341
EAN/GTIN:
     4002888473415
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes S/FTP Patchkabel - PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie) - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, 28 AWG, 4 Adernpaare - Gigabit kompatibel - Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte - belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2 - Farbe: grau
Weitere Informationen:
weight:
0.027 kg
height:
0.018 m
width:
0.121 m
depth:
0.155 m
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6, patchkabel, Cat6 Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
139
€ 4,50*
ab € 1,25*
€ 1,99*
€ 4,50*
ab € 1,31*
€ 2,09*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,32*
€ 2,10*
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 4,27*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.