Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6 STP grau 3.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6 STP grau 3.00m
LINDY Patchkabel Cat6 STP grau 3.00m
Artikel-Nr.:
     832-205521
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47245
EAN/GTIN:
     4002888472456
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes STP Patchkabel

- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6, 26 AWG, 4 Adernpaare
- einfach geschirmt
- Gigabit kompatibel
- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (3µ")
- Farbe: grau
Weitere Informationen:
weight:
0.130 kg
height:
0.035 m
width:
0.141 m
depth:
0.134 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 2,30*
€ 3,47*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,40*
€ 3,62*
1 Tag
128
€ 10,00*
ab € 2,41*
€ 3,63*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,84*
10 Tage
31
€ 5,00*
ab € 2,93*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.