Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6 SSTP / S/FTP PIMF grau 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6 SSTP / S/FTP PIMF grau 30m
LINDY Patchkabel Cat6 SSTP / S/FTP PIMF grau 30m
Artikel-Nr.:
     832-205165
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45590
EAN/GTIN:
     4002888455909
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Konfektioniertes SSTP / S/FTP Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test) - GHMT zertifiziert - LSOH-Kabel - PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie) - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare - Gigabit kompatibel - Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm (50µ")) - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
Weitere Informationen:
weight:
1.230 kg
height:
0.080 m
width:
0.240 m
depth:
0.240 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 47,12*
€ 62,64*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,45*
€ 62,65*
€ 4,00*
ab € 47,40*
€ 62,89*
€ 3,50*
ab € 54,13*
€ 71,70*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 57,65*
€ 75,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.