Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-205164 Herst.-Nr.: 45589 EAN/GTIN: 4002888455893 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes SSTP / S/FTP Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test)
- GHMT zertifiziert - LSOH-Kabel - PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie) - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare - Gigabit kompatibel - Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm (50µ")) - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B Weitere Informationen: | | weight: | 0.800 kg | height: | 0.071 m | width: | 0.202 m | depth: | 0.199 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 32,45* | € 44,17* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,24* | € 44,19* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,66* | € 56,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|