Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6 UTP Premium rot 1.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDY Patchkabel Cat6 UTP Premium rot 1.00m
LINDY Patchkabel Cat6 UTP Premium rot 1.00m
Artikel-Nr.:
     832-205129
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45452
EAN/GTIN:
     4002888454520
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Konfektioniertes UTP Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test) - GHMT zertifiziert - LSOH-Kabel - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, Klasse E, 24 AWG, 4 Adernpaare - Gigabit kompatibel - Stecker: RJ45, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm(50µ")) - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
Weitere Informationen:
weight:
0.060 kg
height:
0.022 m
width:
0.149 m
depth:
0.142 m
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6 1m rot, patch kabel, patch-kabel cat6, Cat6 Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.