| |
|
| Artikel-Nr.: 832-204948 Herst.-Nr.: 43172 EAN/GTIN: 4002888431729 |
| |
|
| | |
| Mit einem KM-Switch kann ein Bediener mehrere Geräte, wie PCs und Server, bequem über eine einzige Tastatur- und Mauskonsole steuern und administrieren.
Der 4 Port KM Switch bietet eine Desktop-Lösung für die Steuerung von vier PCs mit unabhängigen Displays über eine einzige Tastatur und Maus. Das Umschalten zwischen den Computern kann durch Drücken von Tasten auf der Vorderseite des Geräts und über Tastatur-Hotkeys erfolgen. Mit den Mouse-Roamnig-Hotkey-Funktionen kann der Benutzer nahtlos zwischen den PCs wechseln, indem er einfach dem Mauszeiger über die Bildschirmgrenze zum nächsten Bildschirm bewegt. Verschiedene Layouts für unterschiedliche Bildschirmanordnungen sind möglich.
An den Audio-Ausgang können Kopfhörer oder Lautsprecher angeschlossen werden, um beeindruckende 2-Kanal-Audio-Inhalte wiederzugeben. Zusätzliche USB-Peripheriegeräte können über den USB-2.0-Hub mit 2 Ports ins Setup integriert werden. Sowohl der Audiokanal als auch USB-Hub können zusammen mit den Computern geschaltet oder an den ausgewählten Anschluss gebunden bleiben.
Der KM-Switch kann per Hotkey-Umschaltung unter jedem Betriebssystem ohne Einschränkungen verwendet werden. Die Installation ist schnell und einfach und erfordert keine Software (BIOS wird nicht unterstützt). Der KM-Switch kann mit einer kabelgebundenen Standard-Tastatur und -Maus verwendet werden.
Diese einfach einzurichtende und mit einer Vielzahl von Lindy USB Extendern kompatible Lösung ist somit ideal für kleine Bildungs- und Geschäftsumgebungen, Kontrollräume oder für die optimale Nutzung von IT-Geräten im Haus.
Bitte beachten Sie: Drahtlose Geräte (Tastatur und Maus) werden möglicherweise nicht immer erkannt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.030 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Externe Grafikkarte, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb seriell adapter lindy, usb d sub adapter, Konverter |
| | |
| |