Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-204295 Herst.-Nr.: 40452 EAN/GTIN: 4002888404525 |
| |
|
| | |
| Die ideale Lösung um schnell USB Ports gegen unberechtigten Zugriff zu sichern!
Verwenden Sie dieses USB Port Lock um die USB Ports jedes beliebigen Computers gegen den Anschluss von USB Pen Drives, USB MP3 Playern und anderen USB Massenspeichergeräten zu sichern. Verhindern Sie auch so das unberechtigte Kopieren sensibler Daten aus dem Rechner bzw. dem Netzwerk.
Das Schloss verriegelt sich im USB Port und kann nur mit dem passenden Schlüssel (Farbcode) wieder herausgezogen werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.020 kg | height: | 0.017 m | width: | 0.057 m | depth: | 0.117 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookschlösser |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 15,54* | € 21,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 15,53* | € 21,27* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,86* | € 21,82* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 15,86* | € 22,32* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 16,81* | € 22,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|