Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-204291 Herst.-Nr.: 40286 EAN/GTIN: 4002888402866 |
| |
|
| | |
| Ständer für Ihren Computer mit 5 Rollen aus stabilem Kunststoff für sicheren Stand auf dem Boden, universell für viele PC Typen einsetzbar, Farbe schwarz Weitere Informationen: | | weight: | 0.550 kg | height: | 0.088 m | width: | 0.106 m | depth: | 0.419 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,15* | € 14,31* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,26* | € 16,13* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,28* | € 16,16* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 12,29* | € 17,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,06* | € 27,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|