Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-203438 Herst.-Nr.: 31532 EAN/GTIN: 4002888315326 |
| |
|
| | |
| -8 Pol Mini-DIN-Stecker. -1:1 verbunden, zur Verwendung mit Mac Druckerumschalter Art.-Nr. 32608. -Farbe: grau. Weitere Informationen: | | weight: | 0.100 kg | height: | 0.022 m | width: | 0.154 m | depth: | 0.136 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerkabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,25* | € 7,14* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,02* | € 7,51* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,25* | € 7,77* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,62* | € 8,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,15* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|