Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske Steckdosenleiste MED5 ZPA 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske Steckdosenleiste MED5 ZPA 3m
Baaske Steckdosenleiste MED5 ZPA 3m
Artikel-Nr.:
     832-201319
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2007205
EAN/GTIN:
     4260182240083
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 3 meter
TÜV SÜD geprüfte massive Aluminium Steckdosenleiste

- TÜV SÜD geprüfte, medizinische Steckdosenleiste Made in Germany
- 5 VDE Steckdoseneinsätze mit VDE Prüfzeichen
- jeder Steckdoseneinsatz besitzt 2 Sicherungen
- 2,5 mm² starke Zuleitung mit Knickschutz am Gehäuse
- Abzugssicherung gegen unbeabsichtigte Veränderung des elektrischen Systems
- Befestigung an Normschienen oder Infusionsständern möglich

Die Baaske Steckdosenleiste MED5 ZPA ist ideal geeignet für den Betrieb medizinisch elektrischer Systeme in Kliniken, Krankenhäusern und Arztpraxen. Einzigartig sind die fünf einzeln abgesicherten Steckdoseneinsätze, die mit max. bis zu 2000 W belastet werden können. Die gesamte medizinische Steckdosenleiste ist für eine Last von bis zu 3600 W ausgelegt. Für ein Plus an Sicherheit sorgt ein zusätzlicher Potenzialausgleich (ZPA) pro Steckdoseneinsatz, so dass unsere medizinische Steckdosenleiste gleichzeitig auch als lokaler ZPA Verteiler genutzt werden kann.
Weitere Informationen:
weight:
2.690 kg
height:
0.223 m
width:
0.101 m
depth:
0.511 m
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose alu, Steckdosenleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,14*
€ 467,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,38*
€ 463,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,87*
€ 440,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,85*
€ 427,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,99*
€ 389,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.