Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu HDD SATA III 4000GB 7.2k BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu HDD SATA III 4000GB 7.2k BC
Fujitsu HDD SATA III 4000GB 7.2k BC
Artikel-Nr.:
     832-200070
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3590-L400
EAN/GTIN:
     4059595953563
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
weight:
1.141 kg
height:
0.142 m
width:
0.264 m
depth:
0.312 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 254,85*
€ 290,11*
Frei Haus
ab € 293,46*
€ 327,70*
Frei Haus
ab € 293,09*
€ 330,74*
Frei Haus
ab € 315,03*
€ 356,53*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,11*
€ 345,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,04*
€ 343,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,23*
€ 333,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,68*
€ 329,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.