Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Netzteil für 1B+/2B/3B/3B+ USB 5V 2.5A Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry Netzteil für 1B+/2B/3B/3B+ USB 5V 2.5A Weiss
Raspberry Netzteil für 1B+/2B/3B/3B+ USB 5V 2.5A Weiss
Artikel-Nr.:
     832-199958
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     T5875DV
EAN/GTIN:
     0714838189430
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Weitere Informationen:
weight:
0.178 kg
height:
0.084 m
width:
0.063 m
depth:
0.107 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 10,79*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 8,52*
€ 12,35*
1 Tag
160
1
€ 5,95*
ab € 8,49*
€ 13,22*
1 Tag
61
1
€ 10,00*
ab € 14,77*
€ 20,92*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
9098132
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.