Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stromversorgung für Raspberry Pi 240VAC 500mA 13W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) / US-Stecker / UK-Stecker Typ G (BS1363) / AU-Stecker USB Micro-B-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134464
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     T5875DV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB-Stromversorgung für Raspberry Pi, Typ=T5875DV, Ausgangsspannung=5 VDC, Ausgangsstrom=2.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=45 mm, Effizienz=80.86 %, Eingangsspannung, max.=240 VAC, Eingangsspannung, min.=100 VAC, Eingangsstrom=500 mA, Höhe=35 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=73 mm, Nennleistung=13 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Ausgangsanschlusstyp=USB Micro-B-Stecker, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) US-Stecker UK-Stecker Typ G (BS1363) AU-Stecker, Polarität=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
83 mm
Tiefe:
106 mm
Bruttogewicht:
180 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
123
€ 5,95*
ab € 8,47*
€ 13,23*
1 Tag
60
€ 10,00*
ab € 14,76*
€ 20,96*
€ 6,78*
ab € 104,36*
€ 132,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
9098132
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.