Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK HF Kabel F -> F Bu/St +USB A Stecker Phantomsp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK HF Kabel F -> F Bu/St +USB A Stecker Phantomsp
DELOCK HF Kabel F -> F Bu/St +USB A Stecker Phantomsp
Artikel-Nr.:
     832-196579
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     13006
EAN/GTIN:
     4043619130061
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Dieses Antennenkabel dient der Einspeisung einer 5 V Versorgungsspannung zum Betrieb von z.B. einer aktiven DVB-T/DVB-T2 Antenne.
Diese Spannung wird normalerweise über das Antennenkabel geführt. Einige TV Geräte liefern keine 5V Versorgungsspannung über den Antenneneingang. In diesen Fällen werden die aktiven Antennen bisher durch ein herkömmliches Steckernetzteil mit Spannung versorgt. Die Verwendung des Delock Antennenkabels mit 5 V Phantomspeisung ermöglicht eine direkte Spanungsversorgung durch einen USB Port des TV Gerätes. Durch die am Kabel vorhandene USB Typ-A Buchse, die Signale und Spannung führt, lässt sich dieser USB Anschluß weiterhin nutzen.
Weitere Informationen:
weight:
0.053 kg
height:
0.010 m
width:
0.110 m
depth:
0.110 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 12,22*
€ 17,25*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 12,26*
€ 17,31*
5 Tage
28
€ 9,90*
ab € 14,37*
€ 20,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,67*
€ 23,17*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,86*
€ 28,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.