Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-195205 Herst.-Nr.: IB-CB005 EAN/GTIN: 4250078163183 |
| |
|
| | |
| HD auf der Langstrecke IB-CB005 ist eine Kupplung von HDMI® Buchse (weiblich) auf HDMI® Buchse (weiblich) für die Verlängerung der Kabellänge ohne Verluste von Übertragungsqualität. Es sorgt für eine optimale Übertragung von HD-Signalen mit der Verbindung von zwei HDMI® Kabeln. Diese HDMI® Kupplung können Sie ganz einfach zwischen 2 HDMI® Kabeln stecken. Die HDMI® Buchse ist millimetergenau verarbeitet, damit Ihr HDMI Kabel einen perfekten Sitz hat und die Kupplung somit nie verrutscht.
HD Genießen Der HDMI® Anschluss kann als Output bis zu 4K- also 3840x2160- bereitstellen. Über ihn kann man neuere und größere Monitore oder Fernseher anschließen. Als Bonus ist er sogar in der Lage Audio zu übertragen.
Präzise Verarbeitung Die HDMI® Buchse ist millimetergenau verarbeitet, damit Ihr HDMI Kabel einen perfekten Sitz hat und die Kupplung somit nie verrutscht.
Für die Langstrecke IB-CB005 verbindet einfach und sicher zwei HDMI® Kabel miteinander und sorgt für die Verlängerung der Kabellänge ohne Verluste von Übertragungsqualität. Weitere Informationen: | | weight: | 0.025 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.192 m | depth: | 0.085 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI-Adapter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,17* | € 6,16* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,18* | € 6,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,43* | € 6,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,23* | € 7,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,41* | € 10,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|