Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 32GB ADATA DashDrive UV210 (silver) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 32GB ADATA DashDrive UV210 (silver) retail
USB-Stick 32GB ADATA DashDrive UV210 (silver) retail
Artikel-Nr.:
     832-194420
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV210-32G-RSV
EAN/GTIN:
     4712366965843
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das nahtlos gefertigte UV210 USB Flashlaufwerk mit einer Metallic-Beschichtung, welche das robuste Gehäuse aus legiertem Zink überdeckt, vermittelt einen schicken Eindruck von Schlichtheit und Haltbarkeit. Dank der integrierten Präzisionstechnologie, dem Design ohne Kappe und der großen Schlaufenöse, bietet das UV210 eine Kombination von professioneller Präsentation und einfacher Nutzung. Mit seiner ästhetischen und hohen Mobilität ist es viel mehr als nur ein USB Flashlaufwerk - es ist ein Modeaccessoire für Ihren Alltag!

Metallic Qualität für einen modernen Stil
Das UV210 verfügt über eine sandbestrahlte Metallic-Beschichtung und schlanke Kanten, was es zu einem sichtbar schicken und hochwertigen Datenspeichergerät macht. Es besteht aus einer Zinklegierung, wodurch es deutlich robuster ist als USB Flashlaufwerke aus Plastik. Es gibt keine Kappe, die verloren gehen könnte, was die Übersicht erhöht und besser zum urbanen Lebensstil passt. Natürlich ist das UV210 vollständig Plug and Play kompatibel, benötigt keine Treiberinstallation und ist wartungsfrei. Sie müssen es einfach nur anschließen, speichern, teilen, abtrennen ohne weiteres tun zu müssen.

Modernes COB Herstellungsverfahren
Das UV210 wird in unserem Chip-on-Board (COB) Verfahren hergestellt, welches eine bessere Haltbarkeit und einen kompakteren Formfaktor bietet. Es ist daher sehr widerstandsfähig gegen Wasser, Staub und Stößen und wurde entwickelt, um eine hochwertige Qualität und Zuverlässigkeit für einen überragenden Datenschutz zu gewährleisten.

Ein Easy-Go Design
Wir haben eine große und einzigartig gestaltete Schlaufenöse zum UV210 hinzugefügt, um den Transport Ihrer Dateien und Inhalte durch das Anbringen einer Handschlaufe, eines Schlüsselbundes oder selbst einer Halskette bequemer zu machen.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 10,00*
ab € 4,88*
€ 7,75*
€ 3,50*
ab € 12,64*
€ 18,07*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,50*
€ 20,45*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADATA Technology
AUV210-16G-RSV
ab € 26,05*
Zubehör
ADATA Technology
AUV210-64G-RSV
ab € 6,46*
Zubehör
ADATA Technology
AUV210-8G-RSV
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.