Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotrading M8 ERGO Mauspad Gelauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotrading M8 ERGO Mauspad Gelauflage
Ergotrading M8 ERGO Mauspad Gelauflage
Artikel-Nr.:
     832-192854
Hersteller:
     Ergotrading
Herst.-Nr.:
     M8
EAN/GTIN:
     4260190895077
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage

ERGO Mouse Pad - Gel

Entlastung für den Mausarm!
Von Ihrem Mausarm werden am Computerarbeitsplatz Höchstleistungen verlangt! Deshalb sollten Sie es Ihrer Hand so bequem wie möglich machen - mit dem Gel-Mauspad, das schmerzhaften Verspannungen bei der Arbeit mit der Computermaus entgegenwirkt. Das Handgelenk wird auf dem weichen Gelkissen abgestützt und liegt dadurch gerade und entspannt, die Handballen werden ohne Druckpunkte gelagert, während Sie wie gewohnt weiterarbeiten.
  • – Maße: 265 mm x 215 mm
  • – anpassungsfähiges Gelpad
  • – Farbe: anthrazit
  • – Gewicht: 0,54 Kg
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.534 kg
height:
0.030 m
width:
0.236 m
depth:
0.316 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,50*
€ 315,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,29*
€ 264,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.