Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Industrie Switch 12Port Gbit ManagedL2+ PoE+ Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Industrie Switch 12Port Gbit ManagedL2+ PoE+ Metall
TRENDnet Industrie Switch 12Port Gbit ManagedL2+ PoE+ Metall
Artikel-Nr.:
     832-192708
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-PG1284I
EAN/GTIN:
     0710931160598
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Der 12-Port gehärtete industrielle Gigabit PoE+ Layer 2+ verwaltete DIN-Rail Switch von TRENDnet, Modell TI-PG1284i, verfügt über acht Gigabit PoE+ Ports, vier Gigabit SFP Slots und eine PoE Gesamtleistung in Höhe von 240 Watt. Der Switch verfügt über ein Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30 und hält starken Vibrationen, Stößen sowie ESD / EMI / Überlast stand und kann in einem breiten Temperaturbereich (- 40 – 75 °C (- 40 - 167°F)) unter extremen Bedingungen betrieben werden. L2+ Management beinhaltet Funktionen wie PoE Port-Kontrolle, 802.1Q / Q-in-Q VLAN, Multicast, Spanning Tree, Link Aggregation, QoS, IPv4 / IPv6 statisches Routing, ACLs und 802.1X für Flexibilität bei der Netzwerkintegration. Industriell gehärtetes Design Ausgestattet mit einem stabilen Gehäuse mit Wetterschutzklasse IP30 und dafür ausgelegt, starken Vibrationen und Schlägen standzuhalten; geschützt gegen ESD / EMI / Überlast; zum Betrieb in großer Temperaturbandbreite (- 40 – 75 °C (- 40 - 167 °F)) für extreme Bedingungen. Flexible Integration Verwaltete Funktionen beinhalten PoE-Kontrolle, statisches IP-Routing, Zugriffskontrolllisten, VLAN, IGMP Snooping, QoS, RMON, SNMP-Trap und Syslog für Überwachung und flexible Netzwerkintegration. Fehlertoleranz Bietet dual redundante Stromversorgung (primär und RPS) aus externen Stromquellen und Alarmrelais für Benachrichtigung im Falle von Stromausfall. Volle PoE+ Gesamtleistung Liefert bis zu 30 Watt PoE / PoE+ Leistung je Port mit einer PoE Gesamtleistung in Höhe von 240 Watt Netzwerkports und Kapazität 8 Gigabit PoE+ Ports und 4 Gigabit SFP-Slots biete eine 24 Gbps Schaltkapazität und 1 Konsole (RJ-45 zu RS-232) für Out-of-Band-Verwaltung Integrierte DIN-Schiene Metallgehäuse mit Wetterschutzklasse IP30 und integrierter DIN-Schienenhardware Volle PoE-Kontrolle je Port PoE-Kontrollfunktionen beinhalten unter anderem Aktivierung / Deaktivierung von PoE und Klasse, Power Priority, Aktivitätsüberprüfung betriebener Geräte (PD Alive Check), Zeitplanung und Einschaltverzögerung je Port mit CLI oder Web-Management. Verkehrsmanagement Verwaltete Funktionen wie 802.1Q / Q-in-Q / GVRP / MAC- & protokollbasiertes VLAN, IGMP v1 / 2 / 3, IGMP Snooping, MLD, MVR, Bandbreitenkontrolle je Port / 802.1p / DSCP / Warteschlangenplanung (SPQ / WRR), STP / RSTP / MSTP Spanning Tree, statische und dynamische Link Aggregation und Xpress Ring + ERPS Schutz für flexible Netzwerkintegration. Layer 2 Verwaltung Bietet IPv4 / IPv6 statische oder DHCPv4 / v6 Zuweisung, IPv4 / IPv6 statisches Routing und Proxy ARP, DHCP Server / Relais / Option 82, und DHCP-Server Snooping / Screening, um unerlaubte DHCP-Server herauszufiltern Zugriffskontrollen Verwaltung über HTTPS und SSH Protokolle und Funktionen wie zum Beispiel Trusted Host, ACLs, IP-MAC-Portbindung, ARP Inspektion, 802.1X RADIUS, MAC Address Learning und IP Source Guard bieten mehrschichtige Netzwerkzugangskontrollen. Systemüberwachung Überwachungsfunktionen beinhalten unter anderem SNMP v1 / v2c / 3, MIB Unterstützung, SNMP Trap, RMON Gruppen (1, 2, 3, 9), SMTP-Benachrichtigung, Syslog, Port Mirroring, SFP DDMI, und ModBus / TCP. Redundante Stromversorgung Dual redundante Stromversorgung (primär und RPS) mit Überlastschutz Alarmausgang Alarm wird ausgelöst durch Ausfall der primären und / oder redundanten Stromversorgung und Ausfall je Port (DIP-Schalter) Jumbo Frame Verschickt größere Pakete oder Jumbo Frames (bis zu 10 K) Breiter Temperaturbereich Gehärteter Switch ausgelegt für Betriebstemperaturbereich von - 40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F) Elektromagnetische Störfestigkeit Erfüllt IEC61000-6-2 EMC Fachgrundnorm Störfestigkeit für Industriebetriebe Stoss- und Vibrationsfest Stoß- (IEC 60068-2-27), Freifall- (IEC 60068-2-32) und Vibrationsfest (IEC 60068-2-6) LED-Leuchten LED-Leuchten zeigen Stromversorgung, redundante Stromversorgung, Alarm, SFP, PoE und Netzwerkportstatus an Erdungspunkt Erdungspunkt schützt Ausrüstung vor externer elektrischer Überlast
Weitere Informationen:
weight:
1.233 kg
height:
0.069 m
width:
0.243 m
depth:
0.189 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 491,45*
€ 549,93*
Frei Haus
ab € 510,96*
€ 566,85*
Frei Haus
ab € 572,02*
€ 627,83*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 575,68*
€ 636,82*
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 618,21*
€ 679,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,82*
€ 757,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,74*
€ 754,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,62*
€ 746,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,38*
€ 731,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,68*
€ 685,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-S24048
€ 137,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.