Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-192693 Herst.-Nr.: CE978A EAN/GTIN: 0884962322024 |
| |
|
| | |
| Mit dem 220 V Fixierer-Kit sorgen Sie für konsistente Farben, optimale Druckqualität und einen reibungslosen Betrieb Ihres HP Color LaserJet CP5520 Druckers. Weitere Informationen: | | weight: | 2.984 kg | height: | 0.238 m | width: | 0.251 m | depth: | 0.593 m |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Enterprise CP 5500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5520 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5525 DN; Color LaserJet Enterprise CP 5525 N; Color LaserJet Enterprise CP 5525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5525 XH; Color LaserJet Enterprise M 750 dn; Color LaserJet Enterprise M 750 n; Color LaserJet Enterprise M 750 xh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 254,67* | € 282,29* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,01* | € 283,14* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 258,39* | € 283,15* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 265,73* | € 289,25* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,17* | € 289,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|