Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-192198 Herst.-Nr.: TS480GJDM420 EAN/GTIN: 0760557829133 |
| |
|
| | |
| - SATA III 6Gb/s - Kapazität 480GB - Flashtyp Synchron MLC - Seq. Read: 485MB/s - Seq. Write: 410MB/s - Betriebstemperatur 0°C (32°F) bis 70°C (158°F) - Garantie 5 Jahre bedingte Herstellergarantie (Die Garantie von 5 Jahren gilt nur, wenn die Verschleiß-Anzeige der JetDrive Toolbox innerhalb dieses Zeitraums nicht 0% anzeigt) - Äußere Abmessungen (mm) 129mm x 80mm x 13mm - Gewicht 86g Weitere Informationen: | | weight: | 0.320 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, transcend solid state disk, internes ssd, internal hard drives ssd, Solid State Drives |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 110,71* | € 137,80* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,99* | € 140,38* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 114,01* | € 141,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,87* | € 141,96* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 116,17* | € 144,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|