Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-HUB 4-Port Transcend USB3.0 HUB3K mit Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-HUB 4-Port Transcend USB3.0 HUB3K mit Netzteil
USB-HUB 4-Port Transcend USB3.0 HUB3K mit Netzteil
Artikel-Nr.:
     832-191170
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-HUB3K
EAN/GTIN:
     0760557820796
Suchbegriffe:
USB Hub
USB-Leitungstransceiver
USB-Transceiver
iPad Zubehör
Transcends SuperSpeed USB3.0 4-Port Hub eignet sich ideal zur Verwendung mit Laptops, Ultrabooks und Netbooks. Der Hub erweitert einen einzigen USB3.0-Port auf insgesamt vier Steckplätze um mehrere Geräte gleichzeitig über die schnelle USB3.0-Schnittstelle betreiben zu können. Mit dem mitgelieferten Netzteil kann der Hub3 einen hohen Ausgangsstrom von bis zu 2A über den dafür vorgesehenen Schnellladeanschluss liefern. Dadurch kann man das Apple iPad oder andere Mobilgeräte mit hohem Stromverbrauch viel schneller als an einem herkömmlichen USB Anschluss aufladen.

Key Features
- Konform mit der SuperSpeed USB3.0 Spezifikation
- Liefert 2A Ausgangsstrom zum Aufladen von iPad und anderen Mobilgeräten
- Unterstützt die USB Akku-Ladespezifikation v1.2
Weitere Informationen:
weight:
0.278 kg
height:
0.056 m
width:
0.139 m
depth:
0.185 m
Weitere Suchbegriffe: usb hubs 4fach, ipad zubehör, HUBs
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 16,51*
€ 22,11*
3 Tage
10
€ 8,00*
ab € 16,41*
€ 22,11*
€ 4,50*
ab € 16,51*
€ 22,12*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,62*
€ 22,23*
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-HUB2K
ab € 10,46*
Zubehör
Transcend
TS-HUB2C
ab € 10,76*
Zubehör
Transcend
TS-HUB5C
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.