Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 128GB Transcend JetFlash 700 USB3.1 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 128GB Transcend JetFlash 700 USB3.1 schwarz
USB-Stick 128GB Transcend JetFlash 700 USB3.1 schwarz
Artikel-Nr.:
     832-187934
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GJF700
EAN/GTIN:
     0760557831693
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Transcends JetFlash 700/730 USB-Stick verwendet die neue USB 3.0-Spezifikation und bietet sehr schnelle Datenübertragungsraten. Der Stick wurde mit der Ultraschallschweißtechnologie hergestellt und besticht durch sein robustes und glattes Design. Der USB 3.0-Stick JetFlash 700/730 ist das ideale Produkt für Nutzer, die Wert auf Design und Spitzentechnologie legen. - Kompatibel zu SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0 - Robustes Gehäuse mit glatter, edler Oberfläche - LED Anzeige zeigt Stromversorgung und Datentransfer an - Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagement Software
Weitere Informationen:
weight:
0.016 kg
height:
0.010 m
width:
0.129 m
depth:
0.098 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 8,00*
ab € 6,84*
€ 9,64*
€ 4,50*
ab € 7,16*
€ 10,06*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 7,69*
€ 10,74*
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 10,95*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,35*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GJF700
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.