Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo HDD SATA 6G 2TB 7.2k 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo HDD SATA 6G 2TB 7.2k 3.5"
Lenovo HDD SATA 6G 2TB 7.2k 3.5"
Artikel-Nr.:
     832-187312
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0F18667
EAN/GTIN:
     0888631101231
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
ThinkStation 3,5-Zoll-SATA-6 Gbps-Festplattenlaufwerke mit 2 TB und 7200 U/min für ThinkStation S30/D30/C30- und E32-Systeme zur umfassenden Erweiterung von Kapazität und Kompatibilität Ihrer Systeme.Leistungsfähig dank 2 TB Kapazität und 7200 U/min.
- SATA-Schnittstelle mit 6 Gb/s optimiert die Burst-Leistung
- Höhere Geschwindigkeit bei Boot-Vorgang und Fortsetzen
- Vollständig qualifiziert, nachgewiesene Kompatibilität zu ThinkStation S/D/C30 und E32
Weitere Informationen:
weight:
0.603 kg
height:
0.100 m
width:
0.180 m
depth:
0.250 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 116,82*
€ 149,68*
Frei Haus
ab € 118,01*
€ 150,53*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,75*
€ 150,68*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.