Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD microSD Card 4GB Transcend SDHC Class4 w/adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD microSD Card 4GB Transcend SDHC Class4 w/adapter
SD microSD Card 4GB Transcend SDHC Class4 w/adapter
Artikel-Nr.:
     832-187244
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GUSDHC4
EAN/GTIN:
     0760557819820
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Transcends Class 4 microSDHC-Karten haben eine Mindestschreibgeschwindigkeit von 4 MB/s und sind eine kostengünstige Wahl, um eine größere Anzahl an Dateien zu speichern.

Jede Karte ist mit einer integrierten ECC (Error Correction Code)-Fehlerkorrektur ausgestattet, die automatisch Fehler während der Datenübertragung entdeckt und behebt. Sie verwenden einen Wear-Leveling-Algorithmus für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
weight:
0.012 kg
height:
0.008 m
width:
0.104 m
depth:
0.128 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 4,88*
€ 7,40*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 5,29*
€ 8,42*
2
€ 6,95*
ab € 6,39*
€ 9,52*
1
€ 8,95*
ab € 6,81*
€ 10,35*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GUSDC4
€ 7,65*
Zubehör
Transcend
TS16GUSDC4
€ 7,31*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDC4
€ 5,65*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDC4
€ 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.