Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Flachpatchkabel RJ45 U/UTP Cat6 15.00m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Flachpatchkabel RJ45 U/UTP Cat6 15.00m weiß
Logilink Flachpatchkabel RJ45 U/UTP Cat6 15.00m weiß
Artikel-Nr.:
     832-184709
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CF2101U
EAN/GTIN:
     4052792024357
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Flach Kat.6 U/UTP SlimLine weiß 15m LogiLink®

- Gewicht: 170g;
- RJ45 Patchkabel 6, U/UTP AWG 32;
- Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel;
- Blanker Kupferdraht;
- Flachkabel, sehr schlank und flexibel;
- ISO/IEC 11801, EN50288 and TIA/EIA-568-B.2-1.
Weitere Informationen:
weight:
0.500 kg
height:
0.050 m
width:
0.100 m
depth:
0.140 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,41*
€ 5,16*
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 3,50*
€ 5,29*
2
€ 6,95*
ab € 5,93*
€ 8,78*
1
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 10,84*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.