Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Flachpatchkabel RJ45 U/UTP Cat6 3.00m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Flachpatchkabel RJ45 U/UTP Cat6 3.00m weiß
Logilink Flachpatchkabel RJ45 U/UTP Cat6 3.00m weiß
Artikel-Nr.:
     832-184704
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CF2061U
EAN/GTIN:
     4052792024319
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Flach Kat.6 U/UTP SlimLine weiß 3,00m LogiLink®

- Gewicht: 40g;
- RJ45 Patchkabel 6, U/UTP AWG 32;
- Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel;
- Blanker Kupferdraht;
- Flachkabel, sehr schlank und flexibel;
- ISO/IEC 11801, EN50288 and TIA/EIA-568-B.2-1.
Weitere Informationen:
weight:
0.050 kg
height:
0.020 m
width:
0.090 m
depth:
0.135 m
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6, patchkabel, Cat6 Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
417
1
€ 9,90*
ab € 1,03*
€ 1,66*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,08*
€ 1,73*
1
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,69*
1
€ 5,50*
ab € 1,15*
€ 2,69*
8 Tage
124
12
€ 6,99*
ab € 2,19*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CF2013U
€ 0,75*
Sonstiges
LogiLink
CF2011U
€ 0,76*
Sonstiges
LogiLink
CF2023U
€ 0,80*
Sonstiges
LogiLink
CF2021U
€ 0,81*
Sonstiges
LogiLink
CF2093U
€ 3,66*
Sonstiges
LogiLink
CF2091U
€ 3,69*
Sonstiges
LogiLink
CF2033U
€ 1,04*
Sonstiges
LogiLink
CF2031U
€ 1,03*
Sonstiges
LogiLink
CF2113U
€ 6,47*
Sonstiges
LogiLink
CF2111U
€ 6,68*
Sonstiges
LogiLink
CF2053U
€ 1,44*
Sonstiges
LogiLink
CF2051U
€ 1,44*
Sonstiges
LogiLink
CF2063U
€ 1,65*
Sonstiges
LogiLink
CF2073U
€ 2,29*
Sonstiges
LogiLink
CF2071U
€ 2,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.