Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo HDD SATA 3G 500GB 7.2k 3.5" PCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo HDD SATA 3G 500GB 7.2k 3.5" PCS
Lenovo HDD SATA 3G 500GB 7.2k 3.5" PCS
Artikel-Nr.:
     832-184144
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     43R1990
EAN/GTIN:
     0883609474195
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.400 kg
height:
0.110 m
width:
0.160 m
depth:
0.260 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 86,24*
€ 110,79*
Frei Haus
ab € 86,78*
€ 111,49*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.