Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Dokumentenschrank FS1511E R3 FIRE RANGER (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Safe Dokumentenschrank FS1511E R3 FIRE RANGER (Speditionsversand)
Phoenix Safe Dokumentenschrank FS1511E R3 FIRE RANGER (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-183582
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1511E R3
EAN/GTIN:
     5032548102989
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Phoenix Feuer Ranger FS1511E Dokumentenschutztresor mit Elektronikschloss

  • DIE DOKUMENTENSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX FIRE RANGER verfügen über leichte Feuerschutzeigenschaften gemäß DIN 4102 und schützen vor leichten Aufbruchversuchen
  • FEUERSCHUTZ (PAPIER): bietet Ihren Papierdokumenten bei einer Temperatur von max. 500°C Feuerschutz bis zu 30 Minuten
  • VERSCHLUSS: ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4-Augen-Prinzip sowie verdeckte bzw. verschlüsselte Codeeingabe.
  • EINBRUCHSCHUTZ: empfohlener Versicherungsschutz bis € 2.500*.
  • TÜRKONSTRUKTION das hochsichere 3-seitige Riegelwerk bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krafteinwirkungen und Aufbruchsversuche
  • AUSSTATTUNG: serienmäßig 2 höhenverstellbare Fachböden im Lieferumfang enhalten
  • FARBE: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss
  • Weitere Informationen:
    weight:
    88.000 kg
    height:
    0.000 m
    width:
    600.000 m
    depth:
    520.000 m
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,50*
    ab € 718,38*
    € 828,92*
    Lager 832
    € 1,93*
    ab € 810,13*
    € 908,32*
    22 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 869,90*
    € 976,48*
    Preise: Lager 832
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 908,32*
    € 1.080,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 897,65*
    € 1.068,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 864,93*
    € 1.029,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 840,80*
    € 1.000,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 810,13*
    € 964,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 832
    Versand: Lager 832
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,78*
    ab € 500,00*
    € 1,93*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Phoenix
    FS1512E
    ab € 996,40*
    Sonstiges
    Phoenix Safe
    FS1513E
    ab € 1.266,67*
    Sonstiges
    Phoenix Safe
    FS1514E
    ab € 1.577,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.