Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC USB-Stick 256GB C410 USB 3.2 Color Mix


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMTEC USB-Stick 256GB C410 USB 3.2 Color Mix
EMTEC USB-Stick 256GB C410 USB 3.2 Color Mix
Artikel-Nr.:
     832-182056
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD256GC410
EAN/GTIN:
     3126170140265
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit seinem klassischen und transparenten Design ist der EMTEC C410 Color Mix der zeitlose Star der Emtec USB-Stickserie.
Weitere Informationen:
weight:
0.016 kg
height:
0.015 m
width:
0.096 m
depth:
0.138 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 22,43*
€ 31,04*
€ 3,50*
ab € 33,32*
€ 46,17*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.