Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 512GB Transcend 2,5" (6.3cm) SSD370S, SATA3, MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 512GB Transcend 2,5" (6.3cm) SSD370S, SATA3, MLC
SSD 512GB Transcend 2,5" (6.3cm) SSD370S, SATA3, MLC
Artikel-Nr.:
     832-180859
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GSSD370S
EAN/GTIN:
     0760557832461
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SATA III 6Gb/s SSD370

Holen Sie sich den Speed! Transcends SSD370 SATA III 6Gb/s SSD bietet sehr schnelle Geschwindigkeiten, bis zu 1TB Speicherplatz, ist sehr leicht, schock- und vibrationsresistent und unterstützt den stromsparenden Device Sleep Modus. Damit erreichen Sie auch unterwegs am Notebook eine hohe Leistung und erleben ein reibungsloses und verzögerungsfreies Arbeiten.

Mehr Platz zum Speichern
Neben ihren schnellen Übertragungsgeschwindigkeiten bietet die SSD370 mit Kapazitäten von 32GB bis 1TB auch reichlich Platz und erspart Ihnen den Aufwand zum Hin- und Herkopieren oder Löschen von Dateien. Auch große Multimediadateien können in Sekundenschnelle verarbeitet werden.

Effizient & schnell
Die SSD370 unterstützt den SATA Device Sleep Modus (DevSleep) und verlängert die Akkulaufzeit Ihres Notebooks wenn die SSD nicht angesprochen wird. Der DevSleep Ultra Low Power Status führt zu mehr Ersparnis beim Akkuverbrauch als beispielsweise der Standby Modus, da die SATA Schnittstelle vollständig abgeschaltet wird. Mit einer beachtlichen Reaktionszeit von unter 100ms kann der Computer dennoch ganz schnell wieder in Betrieb genommen werden.

Klein & leicht
Die SSD370 entspricht mit 2,5 Zoll dem Industriestandard und ist lediglich 6.8mm breit bei einem Gewicht von nur 58g. Damit eignet sich die SSD zum Einsatz in leichten Notebooks, Utlrabooks aber auch in Mainstream PCs.

Höchste Zuverlässigkeit
Die SSD370 bietet Ihnen eine effizientes Garbage Collection und Recycling System. Das integrierte Wear Leveling sowie die ECC-Fehlerkorrektur ermöglichen einen zuverlässigen Datentransfer und verlängern die Lebensdauer der SSD370. Um ein einfaches und unkompliziertes Upgrade Ihres Rechners zu ermöglichen, beinhaltet die SSD Scope Software zusätzlich das System Clone Tool, das Ihnen die Neuinstallation Ihrer verwendeten Software erspart.

Mehr Kontrolle mit SSD Scope
Um sicherzustellen, dass Ihre SSD370 schnell, sauber und fehlerfrei arbeitet, bieten wir Ihnen die Möglichkeit die SSD Scope Software kostenlos herunterzuladen. Mit diesem Tool können Sie den Gesundheitszustand mit Hilfe der S.M.A.R.T. Technologie überwachen und den TRIM Befehl im Betriebssystem aktivieren um auch langfristig eine optimale Schreibgeschwindigkeit der SSD zu gewährleisten. Über SSD Scope können Sie auch die Firmware Ihrer SSD auf den neuesten Stand bringen.
Weitere Informationen:
weight:
0.152 kg
height:
0.028 m
width:
0.119 m
depth:
0.142 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 163,40*
€ 193,55*
€ 4,50*
ab € 165,44*
€ 195,57*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,67*
€ 200,94*
Frei Haus
ab € 170,48*
€ 201,59*
2 Tage
3
€ 2,50*
ab € 172,23*
€ 203,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSSD370S
ab € 321,05*
Zubehör
Transcend
TS128GSSD370S
ab € 52,02*
Zubehör
Transcend
TS32GSSD370S
ab € 23,17*
Zubehör
Transcend
TS64GSSD370S
ab € 32,50*
Zubehör
Transcend
TS256GSSD370S
ab € 84,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.