Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC USV SMX2200RMHV2U SMARTUPS X 2200VA Rack/Tower 200-240V (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC USV SMX2200RMHV2U SMARTUPS X 2200VA Rack/Tower 200-240V (Speditionsversand)
APC USV SMX2200RMHV2U SMARTUPS X 2200VA Rack/Tower 200-240V (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-178896
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMX2200RMHV2U
EAN/GTIN:
     0731304272687
Suchbegriffe:
Server
UPS
USV
USV Anlage
APC Smart-UPS X 2200 VA, Rack/Tower LCD, 200-240 V
Intelligente und effiziente Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Netzwerksystemen, Auswahl von der Einstiegsklasse bis zu Modellen mit skalierbarer Autonomiezeit. Ideale USV für Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs und andere Geräte.

Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute® Business Edition Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.

Patentierter Green-Modus für einen Wirkungsgrad über 97%. Die Smart-UPS war die erste Netzwerk-USV mit dem Energy Star Siegel. Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Dynamische Datumsanzeige für den Batterieaustausch und automatische Selbsttests sorgen für hohe Zuverlässigkeit und informieren rechtzeitig über einen erforderlichen Batterieaustausch. Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen. Die von APC entwickelte Smart-UPS wird seit 23 Jahren produziert und ist mit über 25 Millionen verkauften Exemplaren die USV, der weltweit die meisten Kunden vertrauen.

Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die automatische elektronische Spannungsregelung erhöht eine niedrige Eingangsspannung um bis zu 30% und reduziert zu hohe Spannungen um bis zu 12% ohne Aktivierung der Batterie. Zuverlässige batteriegestützte Notstromversorgung bei einem Netzstromausfalls oder für einen geregelten System-Shutdown

Intuitive LCD-Oberfläche mit präzisen Informationen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit komfortablen Navigationstasten. über 15 programmierbare Einstellungen, darunter die Steuerung von Gruppen schaltbarer Ausgänge, ermöglichen anwendungsspezifische Einstellungen, Schwellenwerte und Benachrichtigungen.

Gewährleistet durch Verwendung von Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur ein rein sinusförmiges Ausgangssignal, das von Serverherstellern empfohlen wird. Die Smart-UPS wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.

Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.
Weitere Informationen:
weight:
46.640 kg
height:
0.250 m
width:
0.600 m
depth:
0.870 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 2.062,94*
€ 2.189,53*
9 Tage
nicht lagernd
€ 35,00*
ab € 2.079,75*
€ 2.216,89*
Frei Haus
ab € 2.090,32*
€ 2.231,22*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 2.115,86*
€ 2.256,14*
32 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.122,20*
€ 2.267,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.256,14*
€ 2.684,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.240,39*
€ 2.666,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.182,59*
€ 2.597,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.145,78*
€ 2.553,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.115,86*
€ 2.517,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUA1000RM1U
ab € 1.005,41*
Ähnlich
APC
SMX1500RMI2U
ab € 1.150,05*
Ähnlich
APC
SMX1500RMI2UNC
ab € 1.613,30*
Ähnlich
APC
SMX3000RMHV2U
ab € 2.407,68*
Ähnlich
APC
SMX3000RMHV2UNC
ab € 2.676,38*
Ähnlich
APC
SMX750I
ab € 555,27*
Ähnlich
APC
SUA1000UXI
ab € 1.007,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.