Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-178467 Herst.-Nr.: 89391 EAN/GTIN: 4043619893911 |
| |
|
| | |
| Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei externe USB 3.0 Ports. Sie können an die Karte verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.156 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.165 m | depth: | 0.196 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 32,86* | € 44,27* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 32,81* | € 44,32* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 34,20* | € 45,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,44* | € 50,40* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,64* | € 50,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|